Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSUF0,8B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,8 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Püschel FSUF0,8B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,8 A
Püschel FSUF0,8B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,8 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80257529
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSUF0,8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.8 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.