Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PT5H Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PT5H Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PT5H Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80259216
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870235175007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1200000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,938*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.