Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PT5H Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PT5H Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PT5H Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80259221
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870235174005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
820000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,827*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.