Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika FMB001 Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Teltonika FMB001 Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80273404
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     FMB001H3LY01
EAN/GTIN:
     4779027311715
FMB001 ist ein fortschrittlicher OBDII-Plug-and-Play-Tracker mit GNSS-, GSM- und Bluetooth-Konnektivität. Es eignet sich perfekt für die Verfolgung von leichten Fahrzeugen in Anwendungen wie Kurierdienst, Autovermietung und Leasing, Versicherungstelematik und vielen anderen, bei denen eine einfache Integration ein Muss ist. Außerdem verfügt es über eine zusätzliche Funktion - das Lesen von OBDII-Daten von Bordcomputern von Fahrzeugen. Das FMB001-Gerät unterstützt Temperatur- / Feuchtigkeitssensoren, Freisprech-, Firmware- und Konfigurationsaktualisierungen über Bluetooth.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Kältebeständig, Staubresistent
Elektronischer Kompass
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Schlafmodus
Ja
Plug
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Breite
50.7 mm
Tiefe
49.6 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Zertifikate
Zertifizierung
CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, Anatel, SDPPI POSTEL
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.