Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Nordlux SpaceB Bodenleuchte LED 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80339939
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.46034003
EAN/GTIN:
     5701581395688
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
2.5 m
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ to A
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
22 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1645 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1276 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.