Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Cyrus CM17 XA 8,89 cm (3.5 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3200 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80340431
Hersteller:
     Cyrus
Herst.-Nr.:
     CYR11025
EAN/GTIN:
     4260366491102
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
WASSERDICHT Ihr Cyrus Rugged Phone hält einem Tauchgang permanent bis zu 1m Tiefe stand. Vor Regen, fließendem Wasser, Schnee, Wasserdampf oder sonstigen wasserbedingten Einflüssen ist Ihr Cyrus Rugged Phone natürlich auch geschützt. SCHUTZ VOR STAUB UND SCHMUTZ Starke Verunreinigungen durch Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können Ihrem Cyrus Rugged Phone nichts anhaben. Durch den IP68 Standard kann nichts die Dichtungen durchdringen. Vielmehr können Sie die Verunreinigungen unter fließendem Wasser säubern. STOßFEST Ihr Cyrus Rugged Phone ist für einen Fall aus 1,50m Höhe stoßfest ausgelegt. Ein Sturz aus dieser Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen. Das spezielle Kunststoffgehäuse leitet die kinetische Energie ab.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
MT6739
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
320 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Dragontrail
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Leistungen
Kabelloses Aufladen
Ja
Push-to-talk-Funktion
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Distanzsensor
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
MicroSIM
3G-Standards
HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
228.4 g
Breite
68 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
140 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV
Unterstützte Videoformate
H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.