Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo A4 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Jonsbo A4 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80356547
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     A4 SILVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
71 mm
Max Grafikkarten-Länge
325 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
5600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.