Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Tefal H85244 Nordica Kochtopf 20 cm H85244
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80366121
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     H8524435
EAN/GTIN:
     3168430307353
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Tefal Nordica Kochtopf: Stilvoll und clever
Das Tefal Nordica Kochgeschirr in seiner reinen, dezenten Ästhetik ist vom nordischen Lebensstil inspiriert und vereint klare, minimalistische Linien mit einem ausgeklügelten Design. Dieser Kochtopf eignet sich bestens für die Zubereitung schmackhafter, großzügiger Mahlzeiten für die ganze Familie: von Pasta und Reis bis hin zu köstlichen Saucen. Der unverzichtbare Edelstahl-Topf ist erstklassig verarbeitet, absolut sicher, robust und äußerst langlebig. Sein robuster Wärmeverteilungsboden sorgt für ein perfektes, gleichmäßiges Garergebnis, während das clevere Design das Leben in der Küche erleichtert! Der Siebdeckel mit patentierten Doppelgriffen und integrierten Ausgießern ist auf der einen Seite mit kleinen Öffnungen (ideal für Reis und Gemüse) und auf der anderen Seite mit größeren Öffnungen (ideal für Pasta) ausgestattet. Hierdurch gelingt das Ausgießen sicher, mühelos und stilvoll. Der Kochtopf ist mit allen Herden kompatibel, einschließlich Induktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1440 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2152 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,545*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,115*
€ 72,72685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,125*
€ 67,97875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,545*
€ 61,33855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.