Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Tefal H85246 Nordica Kochtopf 24 cm H85246
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80366122
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     H8524635
EAN/GTIN:
     3168430307360
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Tefal Nordica Kochtopf: Stilvoll und clever
Das Tefal Nordica Kochgeschirr in seiner reinen, dezenten Ästhetik ist vom nordischen Lebensstil inspiriert und vereint klare, minimalistische Linien mit einem ausgeklügelten Design. Dieser Kochtopf eignet sich bestens für die Zubereitung schmackhafter, großzügiger Mahlzeiten für die ganze Familie: von Pasta und Reis bis hin zu köstlichen Saucen. Der unverzichtbare Edelstahl-Topf ist erstklassig verarbeitet, absolut sicher, robust und äußerst langlebig. Sein robuster Wärmeverteilungsboden sorgt für ein perfektes, gleichmäßiges Garergebnis, während das clevere Design das Leben in der Küche erleichtert! Der Siebdeckel mit patentierten Doppelgriffen und integrierten Ausgießern ist auf der einen Seite mit kleinen Öffnungen (ideal für Reis und Gemüse) und auf der anderen Seite mit größeren Öffnungen (ideal für Pasta) ausgestattet. Hierdurch gelingt das Ausgießen sicher, mühelos und stilvoll. Der Kochtopf ist mit allen Herden kompatibel, einschließlich Induktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1990 g
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2950 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 65,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,08*
€ 382,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,08*
€ 349,9552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,22*
€ 339,4118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,52*
€ 311,2088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.