Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baghera 922 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baghera 922 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Baghera 922 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Baghera 922 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80415944
Hersteller:
     Baghera
Herst.-Nr.:
     922
EAN/GTIN:
     3474230009220
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Anzahl Teile
11 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungssprachen
GER, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
EN71
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Beige
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Montage erforderlich
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
GER, Englisch, Französisch, Italienisch, JAP, Koreanisch, CHI, Niederländisch, Spanisch
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.