Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Interbrands 25173860 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80417528
Hersteller:
     Interbrands
Herst.-Nr.:
     25173860
EAN/GTIN:
     845423014254
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
31479 g
Verpackungssprachen
Multi
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Metall
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
24000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,86*
€ 785,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,52*
€ 763,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.