Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Klettpunkte Klettverschluss Schwarz, Weiß 30 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Klettpunkte Klettverschluss Schwarz, Weiß 30 Stück(e)
Folia Klettpunkte Klettverschluss Schwarz, Weiß 30 Stück(e)
Folia Klettpunkte Klettverschluss Schwarz, Weiß 30 Stück(e)
Folia Klettpunkte Klettverschluss Schwarz, Weiß 30 Stück(e)
Folia Klettpunkte Klettverschluss Schwarz, Weiß 30 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80420845
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Klett-Klebepunkte
Selbstklebende Klettpunkte schaffen die nötige Verbindung und haften dank starkem Kleber an sämtlichen Oberflächen. 15 x schwarz und 15 x weiß. Self-adhesive hook and loop dots create the perfect fix and the strong glue means they stick to all surfaces. 15 x black and 15 x white
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.