Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 360° Protection Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 360° Protection Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 360° Protection Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 360° Protection Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 360° Protection Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80422754
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Schutzglas und Hülle für Smartphone
Smartphone Set Displayschutzglas un...
Mobiltelefon Hülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gehärtetes Glas, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A21s
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Ölbeständig, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.