Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT131B Multimeter Digitales Multimeter CAT II 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT131B Multimeter Digitales Multimeter CAT II 250V
Uni-Trend UT131B Multimeter Digitales Multimeter CAT II 250V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80423693
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT131B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT II 250V
DC Spannungsrange
200 - 250 V
AC Spannungsrange
200 - 250 V
Batterie-Testmodus
Ja
Batterie-Testmodus Auswahl
1.5 - 12 V
Produktfarbe
Grau, Rot
Überlastung Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
300 g
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
66 x 51 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.