Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
WOOX R9075 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80453931
Hersteller:
     WOOX Innovations
Herst.-Nr.:
     R9075
EAN/GTIN:
     8435606703567
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Unterstützte Anwendungen
Woox Home
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Helligkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
107 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Lampenleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.