Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Oral-B Sensitive Clean 80339545 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80454087
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80339545
EAN/GTIN:
     4210201325550
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
ersatz-aufsteckbürsten oral b
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Ungarn
Markenkompatibilität
Oral-B
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
39.41 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.