Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LED it Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LED it Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
RZB LED it Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80471489
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982520.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12 mm
Gewicht
308 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.