Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-H12SSL-C-O Motherboard Socket SP3 ATX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Supermicro MBD-H12SSL-C-O Motherboard Socket SP3 ATX
Supermicro MBD-H12SSL-C-O Motherboard Socket SP3 ATX
Artikel-Nr.:
     6414-116717
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSL-C-O
EAN/GTIN:
     672042423347
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
AMD Opteron-Serie
7000
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.1
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1.1
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Broadcom 5720
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Server, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 3,50*
ab € 552,16*
€ 609,82*
1 Tag
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 555,44*
€ 614,16*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 587,47*
€ 646,26*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 596,70*
€ 654,57*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 602,65*
€ 662,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 609,82*
€ 725,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 599,57*
€ 713,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 593,91*
€ 706,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 583,24*
€ 694,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 552,16*
€ 657,07
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 552,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.