Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Silverstone GD09B-C HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80483671
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD09B-C
EAN/GTIN:
     4710679810058
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Max CPU Kühler-Höhe
138 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
1x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80,120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.