Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar JumpDrive M45 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar JumpDrive M45 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Lexar JumpDrive M45 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Lexar JumpDrive M45 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Lexar JumpDrive M45 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80487176
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDM45-256ABSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
4.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Silber
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.