Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Alba LEDTWIN N Tischleuchte 6 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80509218
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     LEDTWIN N
EAN/GTIN:
     3129710015788
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Gewicht
460 g
Sockelbreite
180 mm
Sockeltiefe
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Paketgewicht
900 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Akku
Ja
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbwechsel
Ja
Lampen
Lampenleistung
6 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Dimmerposition
Artikel
Drehung in jede Richtung
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
LEDTWIN BC
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.