Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba ARCHI N Tischleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba ARCHI N Tischleuchte Schwarz
Alba ARCHI N Tischleuchte Schwarz
Alba ARCHI N Tischleuchte Schwarz
Alba ARCHI N Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80509299
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     ARCHI N
EAN/GTIN:
     3129710008612
Suchbegriffe:
Runder Tisch
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Höhenverstellung
Ja
Gewicht
3200 g
Sockelbreite
200 mm
Sockeltiefe
200 mm
Lampenschirmbreite
165 mm
Tiefe Lampenschirm
165 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Drehung in jede Richtung
Ja
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energiequelle
AC
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung, Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, LED
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kabellänge
1.8 m
Drehen
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
ARCHI BC
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.