Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 500 GB Serial ATA III QLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80511846
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS500GSSD220Q
EAN/GTIN:
     760557848929
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
QLC 3D NAND
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
55000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
57000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
TBW-Bewertung
100
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Kompatible Produkte
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Linux Kernel 2.6.31 or later
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
69.85 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSSD220Q
ab € 61,69*
Zubehör
Transcend
TS2TSSD220Q
ab € 85,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.