Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Layham Bodenleuchte E27 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Layham Bodenleuchte E27 240 W
EGLO Layham Bodenleuchte E27 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80615764
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43471
EAN/GTIN:
     9002759434717
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
240 W
Lampenleistung
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
1275 mm
Gewicht
5650 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, eglo stehlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.