Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Camacho Hängeleuchte Flexible Halterung 25,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Camacho Hängeleuchte Flexible Halterung 25,5 W
EGLO Camacho Hängeleuchte Flexible Halterung 25,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80615788
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99293
EAN/GTIN:
     9002759992934
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
1100 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
1830 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plafond Farbe
Schwarz, Braun
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl, Holz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
25.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
3100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
182 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.