Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 860160272001 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 860160272001 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 860160272001 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626267
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160272001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0535*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.