Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 860160272009 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Würth Elektronik 860160272009 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 860160272009 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626290
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160272009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,30*
€ 209,797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,20*
€ 203,728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,16*
€ 198,9204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,14*
€ 183,4266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,54*
€ 169,6226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.