Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626293
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240680011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,005*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.