Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 860040875002 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 860040875002 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 860040875002 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626315
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860040875002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
47000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7048*
€ 0,83871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.