Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626329
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860131278006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Pink, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,493*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.