Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626404
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860130378009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Pink, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.