Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-AS5H Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-AS5H Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-AS5H Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626418
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230640002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.22 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,08*
€ 289,2652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,62*
€ 286,3378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,00*
€ 271,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,94*
€ 261,7286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,46*
€ 242,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.