Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ASLU Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ASLU Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ASLU Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627350
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090640006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0855*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.