Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 865080663020 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 865080663020 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 865080663020 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627454
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080663020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
17 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.