Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080480026 7.5 mm 3300 µF 25 V 20 % (Ø x A) 16 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080480026 7.5 mm 3300 µF 25 V 20 % (Ø x A) 16 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080480026 7.5 mm 3300 µF 25 V 20 % (Ø x A) 16 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627500
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080480026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
31.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.