Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478023 5 mm 1800 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 30 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478023 5 mm 1800 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 30 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478023 5 mm 1800 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 30 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627511
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080478023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,756*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.