Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080475019 5 mm 820 µF 25 V 20 % (Ø x A) 10 mm x 25 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080475019 5 mm 820 µF 25 V 20 % (Ø x A) 10 mm x 25 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080475019 5 mm 820 µF 25 V 20 % (Ø x A) 10 mm x 25 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627653
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080475019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.