Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020578019 5 mm 1200 µF 35 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020578019 5 mm 1200 µF 35 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020578019 5 mm 1200 µF 35 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627658
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020578019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.