Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478020 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478020 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478020 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627758
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080478020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.