Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628183
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61303221121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
32
Spannung
250 V
Nennstrom
3 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,717*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61303221821
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.