Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm SMT Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm SMT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm SMT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm SMT Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61000621121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
6
Spannung
250 V
Nennstrom
3 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,445*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 81 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61200623021
ab € 0,89*
Zubehör
Würth Elektronik
690367290676
ab € 0,65*
Zubehör
Harting
09185067813
ab € 0,57368*
Zubehör
Harting
09185067803
ab € 0,52392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.