Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020578018 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020578018 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020578018 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628608
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020578018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,483*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111324
ab € 6,19*
Ähnlich
RS Pro
1701232
ab € 68,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.