Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 90757 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 90757 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
HELUKABEL 90757 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80631171
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
PG36
Kabeldurchmesser
32 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.