| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-80689580 Herst.-Nr.: 00188804 EAN/GTIN: 4047443448637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stylischer Used-Look, Funktionalität und optimaler Rundumschutz für Ihr Apple iPhone 12 mini: Das "Guard Pro“ vereint alles in einer Handyhülle. Ihre Visitenkarten haben Sie im praktischen Einsteckfach stets griffbereit. Egal ob Business oder privat: der perfekte Begleiter im Alltag. - Einsteckfach für Karten oder Ähnliches mit Easy-Slide-Funktion - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss - Standfunktion zum Ansehen von Videos - Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Folio | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 mini | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Desktop-Ständer | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 1 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |