Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80727694
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3115R-40XGA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Reaktionszeit
23 ms
Kontrastverhältnis
2500:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
3800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.