Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Bagger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Bagger
VTech Bagger
VTech Bagger
VTech Bagger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80822081
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     507804
EAN/GTIN:
     3417765078040
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Anzahl der Lieder
3
Anzahl Melodien
6
Lichteffekte
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.5 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
76.5 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.