Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Krabbel-mit-mir-Elefant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Krabbel-mit-mir-Elefant
VTech Krabbel-mit-mir-Elefant
VTech Krabbel-mit-mir-Elefant
VTech Krabbel-mit-mir-Elefant
VTech Krabbel-mit-mir-Elefant
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80822136
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     533264
EAN/GTIN:
     3417765332647
Der kuschelige Krabbel-mit-mir-Elefant ermutigt die Kinder, sich mit ihm zu bewegen: Er krabbelt von allein nach vorn und wackelt dabei lustig mit den Ohren. Drei interaktive Tasten auf seinem Rücken bringen den Kleinen erste Zahlen und Wörter näher und spielen süße Sätze, Lieder und Melodien ab. In zwei Modi wird gekrabbelt und gezählt oder gesprochen und gesungen. Wird die große, leuchtende Sterntaste auf dem Rücken gedrückt, krabbelt der Elefant los, anmiert so die Kleinen zum hinterher krabbeln und fördert spielerisch die Motorik. Die verschiedenen Materialien wie der Stoff des Latzes oder der Plüsch des Elefanten stimulieren außerdem die taktile Wahrnehmung der Kinder.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Plüsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.75 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Anzahl der Lieder
3
Anzahl Melodien
15
Lichteffekte
Ja
Waschbar
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
610 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.