Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall TZ570 Firewall (Hardware) Desktop 4 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall TZ570 Firewall (Hardware) Desktop 4 Gbit/s
SonicWall TZ570 Firewall (Hardware) Desktop 4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80856887
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-2833
EAN/GTIN:
     758479228332
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
44.7 BTU/h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
4 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
1.8 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
2500 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
750 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
400000
Maximale Verbindungen (SPI)
1250000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
16000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Design
Formfaktor
Desktop
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,5000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
WAN Port
Mobilfunknetz (USB)
Anzahl installierte SFP Module
2
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
200
Lokale Benutzerdatabank
250
Anzahl der VLANs
256
DHCP-Server
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
32
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
4000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
970 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
13.4 W
Stromversorgung
60 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.440,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,40*
€ 1.740,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,76*
€ 1.731,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,69*
€ 1.723,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,40*
€ 1.714,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.