Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 23561 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 23561 Ferngesteuertes Spielzeug
Revell 23561 Ferngesteuertes Spielzeug
Revell 23561 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80914696
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23561
EAN/GTIN:
     4009803235615
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Child
Ursprungsland
China
Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen)
3 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
465 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4043529113017
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Box
Technische Details
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
71 g
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterien erforderlich
Ja
Netzteiltyp
AA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.