Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simba Toys ABC Activity Rassel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simba Toys ABC Activity Rassel
Simba Toys ABC Activity Rassel
Simba Toys ABC Activity Rassel
Simba Toys ABC Activity Rassel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80915777
Hersteller:
     Simba Toys
Herst.-Nr.:
     104013558
EAN/GTIN:
     4006592435585
Suchbegriffe:
Kinderrassel
Zahnhilfe mit Holographspiegel und Rassel
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Details Zielpublikum
Baby
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 3 Monaten geeignet
(cdm) Stückzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
3 Monat( e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.